pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16783.34 PLACCA ROND 1M PANN.NICHEL SPAZZ. - 16783.34

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352151253

Codice prodotto

VIW16783.34

Cod. produttore

16783.34

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Titanio

Codice RAL (simile):

7048

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

41 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

9 mm

Larghezza di montaggio:

41 mm

Altezza della parte incassata:

85 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Rondò 1 modulo per pannelli, metallo pressofuso, nichel spazzolato.