pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16766.01 PLACCA ROND 6M BIANCO BRILLANTE - 16766.01

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16766.01 PLACCA ROND  6M BIANCO BRILLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 6

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352093515

Codice prodotto

VIW16766.01

Cod. produttore

16766.01

Produttore

VIW

Numero di unità:

6

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

6

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

198 mm

Altezza:

82 mm

Profondità:

9 mm

Larghezza di montaggio:

198 mm

Altezza della parte incassata:

82 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Rondò 6 moduli, tecnopolimero, bianco brillante