VIMAR SPA - VIW14386.B.SL SPIA DIFFUSORE BIANCO SILVER - 14386.B.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 1
Portalampada - Altro
Con lampada inclusa - no
Tipo lampada - LED sostituibile
Confezione
20 PZ
EAN
8007352310735
Codice prodotto
VIW14386.B.SL
Cod. produttore
14386.B.SL
Produttore
VIW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
no
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con luce lampeggiante:
no
Con simbolo/stampa fisso/a:
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Argento
Codice RAL (simile):
9006
Trasparente:
no
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Tensione nominale:
250 V

Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA