pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01718.Y BY-ALARM CHIAVE A TRANSPONDER GIALLO - 01718.Y

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attivazione meccanica - no

  • Attivazione biometrica - no

  • Visualizzazione dello stato di attivazione - no

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8007352562226

Codice prodotto

VIW01718.Y

Cod. produttore

01718.Y

Produttore

VIW

Attivazione meccanica:

no

Attivazione biometrica:

no

Visualizzazione dello stato di attivazione:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Materiale:

Plastica

Altezza:

629000 mm

Descrizione: By-alarm chiave a transponder giallo. Descrizione estesa: Chiave a transponder per inseritore Byalarm, giallo .