VIMAR SPA - VIW01700 BY-ALARM CENTR. CONTROLLO 24 ZONE 230V - 01700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Memoria di eventi - sì
Tensione d'esercizio - 120 V
Adatto a bus - sì
Con alimentatore - sì
Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352548077
Codice prodotto
VIW01700
Cod. produttore
01700
Produttore
VIW
Memoria di eventi:
sì
Tensione d'esercizio:
120 V
Adatto a bus:
sì
Con alimentatore:
sì
Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
35300 mm
Larghezza:
32500 mm
Profondità:
12500 mm
Centrale By-alarm di controllo programmabile e gestibile da tastiera a display, alimentazione 230 V~ 50 Hz, 8 ingressi locali espandibili a 24 per mezzo dei moduli espansione, 1 uscita alimentazione 13,8 Vdc 1,5 A espandibile con alimentatore supplementare, 1 uscita relè allarme, 1 uscita relè in scambio 3 A 24 V~ espandibile con ulteriori 24 per mezzo di moduli di espansione, completa di contenitore metallico, installazione a parete.