pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIWR682H 2 REL PER SUONERIE ESTERNE O SEGNALAZ. - R682H

VIMAR S.P.A.
copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIWR682H 2 REL  PER SUONERIE ESTERNE O SEGNALAZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Posto interno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Altri

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013406188762

Codice prodotto

VIWR682H

Cod. produttore

R682H

Produttore

VIW

Adatto per:

Posto interno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Ricambio dispositivo con 2 relè normalmente aperti 3 A 230 V~ per l’attivazione di suonerie esterne o segnalazioni come ripetizione della chiamata da targa del primo o secondo pulsante, da collegare al bus Due Fili<(>,<)> installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

VIMAR S.P.A.

Un prodotto VIMAR S.P.A.

Scopri la serie VIMAR S.P.A.