pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR S.P.A. - VIW0K01700.01 KIT BY-ALARM 24 ZONE + GATEWAY IP

VIMAR S.P.A.
copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW0K01700.01 KIT BY-ALARM 24 ZONE + GATEWAY IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 24

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Numero di uscite per segnalazione acustica - 2

  • Memoria eventi -

  • Tensione di esercizio - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352618251

Codice prodotto

VIW0K01700.01

Cod. produttore

0K01700.01

Produttore

VIW

Numero di zone:

24

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Numero di uscite per segnalazione acustica:

2

Memoria eventi:

Tensione di esercizio:

230 V

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

no

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

Altezza:

35300 mm

Larghezza:

32500 mm

Profondità:

12600 mm

Kit By-alarm, conforme alla norma EN 50131 ? grado 2, con centrale a 8 ingressi locali per impianto base. Già preconfigurato per 6 zone, estendibili a 24 attraverso i moduli di espansione, contiene: 1 centrale di controllo 24 zone 230 V~ 01700, 1 tastiera con display 01705, 2 rivelatori antistrisciamento da parete 01721, 1 gateway antintrusione 01712.1, 1 sirena da esterno 01715