PHOENIX CONTACT - PHC0831504 LS-WMTB-AL (D25) SEGNACAVI - 0831504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4046356925082
Codice prodotto
PHC0831504
Cod. produttore
0831504
Produttore
PHC
Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 9,1 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


