URMET SPA - UTD1051/104 INFRAROSSO PASSIVO C/TELECAMER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 100 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - sì
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8021156063390
Codice prodotto
UTD1051/104
Cod. produttore
1051/104
Produttore
UTD
Area di copertura:
100 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Altezza:
48 mm
Larghezza:
99 mm
Profondità:
43.3 mm


