U-GROUP SPA - UGUWEY195YF-XL FLUO YELLOW FLUO CONF=3 PZ - WEY195YF-XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni (US/CA) - XL
Colore - Giallo
Materiale - Cotone
Peso del materiale - 145 g/m²
Monouso - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546437872
Codice prodotto
UGUWEY195YF-XL
Cod. produttore
WEY195YF-XL
Produttore
UGU
Dimensioni (US/CA):
XL
Colore:
Giallo
Materiale:
Cotone
Peso del materiale:
145 g/m²
Monouso:
no
Lavabile in lavatrice:
sì
T-Shirt manica corta in 100% cotone fiammato in colore Yellow Fluo. Tessuto di alta qualità in cotone con filato "slub cotton” (cotone fiammato) ottenuto con fili di spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle. Slim-Fit. Girocollo a coste. Logo ricamato tono su tono.








