pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY195YF-M FLUO YELLOW FLUO CONF=3 PZ - WEY195YF-M

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia (US/CA) - M

  • Colore - Giallo

  • Materiale - Cotone

  • Modello usa e getta - no

  • Peso del materiale - 145 g/m²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546437858

Codice prodotto

UGUWEY195YF-M

Cod. produttore

WEY195YF-M

Produttore

UGU

Taglia (US/CA):

M

Colore:

Giallo

Materiale:

Cotone

Modello usa e getta:

no

Peso del materiale:

145 g/m²

Lavabile in lavatrice:

T-Shirt manica corta in 100% cotone fiammato in colore Yellow Fluo. Tessuto di alta qualità in cotone con filato "slub cotton” (cotone fiammato) ottenuto con fili di spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle. Slim-Fit. Girocollo a coste. Logo ricamato tono su tono.