U-GROUP SPA - UGUWEY195PF-2XL FLUO PINK FLUO CONF=3 PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia (US/CA) - XXL
Colore - Altri
Materiale - Cotone
Peso del materiale - 145 g/m²
Modello usa e getta - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033546438046
Codice prodotto
UGUWEY195PF-2XL
Cod. produttore
WEY195PF-2XL
Produttore
UGU
Taglia (US/CA)
XXL
Colore
Altri
Materiale
Cotone
Peso del materiale
145 g/m²
Modello usa e getta
no
Lavabile in lavatrice
sì
T-Shirt manica corta in 100% cotone fiammato in colore Pink Fluo. Tessuto di alta qualità in cotone con filato "slub cotton” (cotone fiammato) ottenuto con fili di spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle. Slim-Fit. Girocollo a coste. Logo ricamato tono su tono.