pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY040BC-2XL WARM BLACK CARBON - WEY040BC-2XL

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWEY040BC-2XL WARM BLACK CARBON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia (US/CA) - XXL

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

  • Materiale - Poliestere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546170854

Codice prodotto

UGUWEY040BC-2XL

Cod. produttore

WEY040BC-2XL

Produttore

UGU

Taglia (US/CA):

XXL

Sesso:

Uomini

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Materiale:

Poliestere

Giacca da lavoro in pile con zip intera , 2 tasche, taschino portacellulare al petto con chiusura zip, logo U-Power in hot press sul dorso con parazip con cimosa brandizzata. Giacca in pile per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% pile poliestere - 280 gr/m². Colore Black Carbon