pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUGUG00005-10 U-POWER FLEX VERDE FLUO/NERO CONF=12 PA - GUG00005-10

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUGUG00005-10 U-POWER FLEX VERDE FLUO/NERO CONF=12 PA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546510919

Codice prodotto

UGUGUG00005-10

Cod. produttore

GUG00005-10

Produttore

UGU

Guanto da lavoro antinfortunistica contro i rischi meccanici e termici con palmo in Nano schiuma di nitrile. Guanti da lavoro traspiranti con fodera in nylon spandex finezza 15 in grado di offrire un?ottima sensibilita e destrezza superiore (livello 5). Guanti touch screen molto pratici e confortevoli che assicurano mani fresche e asciutte, ottima vestibilita e massima aderenza sia in ambiente asciutto che bagnato. Guanti da lavoro meccanico, settore automobilistico e relativo aftermarket, per uso macchine e attrezzatura, fabbricazione di metalli, servizi medici di emergenza, petrolio e gas, servizi di pubblica utilita, assemblaggio di piccole parti. Ideali in caso di maneggiamento di materie prime e per i sistemi di regolazione dei componenti di prelievo, fissaggio e avvitamento. Guanti per magazziniere e settore aerospaziale. Il modello e disponibile in due diversi colori in confezione da 12 e da 144 pezzi.