pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUKF0142 FDNL-S1204H-0142 - F0142

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUKF0142 FDNL-S1204H-0142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza - 197 mm

  • Altezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101673777

Codice prodotto

TUKF0142

Cod. produttore

F0142

Produttore

TUK

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

16

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

197 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

60 mm

I/O Module for DeviceNet, 12 digital pnp inputs, 4 digital outputs 2 A, , For robot applications, Robust electromechanics, High magnetic field immunity, Intelligent terminating resistor, Module-related diagnostics, Short-circuit - group signal, IP20 terminal connection, Fiber-glass reinforced housing, Shock and vibration tested, Encapsulated module electronics, Metal connector, Degree of protection IP67