TURCK BANNER SRL - TUK3087105 DX80N2X6S-PM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Larghezza - 80.9 mm
Altezza - 80.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488871055
Codice prodotto
TUK3087105
Cod. produttore
3087105
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
80.9 mm
Altezza:
80.1 mm
Profondità:
44.5 mm
DX80N2X6S-PM2: Nodo serie PM - LCD per diagnostica, 2,4 GHz, IP67 / NEMA 6, Ingressi, quattro NPN/PNP discreti selezionabili, due 0-20 mA, Uscite, quattro PNP discreti, due 0-20 mA