TURCK BANNER SRL - TUK3085066 SC26-2D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...30 V
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Larghezza - 45 mm
Altezza - 110 mm
Profondità - 129 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488850661
Codice prodotto
TUK3085066
Cod. produttore
3085066
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...30 V
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
45 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
129 mm
SC26-2D: Controllore di sicurezza SC26-2D, non espandibile, 26 ingressi, 2 coppie di uscite di sicurezza PNP (0,5 A ciascuna), display, nessuna Ethernet, USB, 8 ingressi convertibili, terminali a vite rimovibili, 24 V cc, 120 mA