TURCK BANNER SRL - TUK30814991 DXM1200-X2R4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Larghezza - 90.8 mm
Altezza - 170.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488224226
Codice prodotto
TUK30814991
Cod. produttore
30814991
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
90.8 mm
Altezza:
170.5 mm
Profondità:
50 mm
DXM1200-X2R4: Controller industriale DXM1200, radio multihop 2,4 GHz, alimentazione, 12-30 V cc, IP67, Ethernet IP, Modbus TCP, client Modbus RTU, Profinet, M12 femmina (Ethernet D-Code)


