TURCK BANNER SRL - TUK30814535 R45C-MII-IIQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Larghezza - 74.8 mm
Altezza - 63.8 mm
Profondità - 16.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488571351
Codice prodotto
TUK30814535
Cod. produttore
30814535
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
74.8 mm
Altezza:
63.8 mm
Profondità:
16.8 mm
R45C-MII-IIQ: Convertitore serie R45C, Comunicazioni Modbus, Doppio ingresso e uscita analogici (corrente), QD integrale M12 a 4 pin


