TURCK BANNER SRL - TUK30813874 DXMR90-4K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 18...30 V 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0662488327859
Codice prodotto
TUK30813874
Cod. produttore
30813874
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
18...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
DXMR90-4K: Master/Controller IO-Link DXMR90, Alimentazione, 18-30 V CC, M12 femmina (Ethernet D-Code), IP67, IP68, Ethernet IP, Modbus TCP e Profinet


