pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30813768 R45C-KUU-UUQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30813768 R45C-KUU-UUQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Larghezza - 74.8 mm

  • Altezza - 63.8 mm

  • Profondità - 16.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488352660

Codice prodotto

TUK30813768

Cod. produttore

30813768

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

74.8 mm

Altezza:

63.8 mm

Profondità:

16.8 mm

R45C-KUU-UUQ: Convertitore serie R45C, doppio ingresso e uscita di tensione analogica, comunicazioni IO-Link, QD integrale M12 a 4 pin