pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30813596 R90C-4UI-MQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30813596 R90C-4UI-MQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488114985

Codice prodotto

TUK30813596

Cod. produttore

30813596

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

R90C-4UI-MQ: Serie R90C, hub Modbus-analogico a 4 porte, interfaccia RS-485, connettore M12 QD a 4 pin