TURCK BANNER SRL - TUK30813378 R70ER2MQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Larghezza - 70 mm
Altezza - 79.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488130787
Codice prodotto
TUK30813378
Cod. produttore
30813378
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
70 mm
Altezza:
79.1 mm
Profondità:
70 mm
R70ER2MQ: Radio dati Ethernet R70 2,4 GHz 65 mW, 10-30 V cc, antenna interna, QD maschio M12 a 4 pin, QD femmina M12 D-Code a 4 pin