pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30812257 R45C-K-IQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30812257 R45C-K-IQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Larghezza - 74.8 mm

  • Altezza - 63.8 mm

  • Profondità - 16.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488112356

Codice prodotto

TUK30812257

Cod. produttore

30812257

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

74.8 mm

Altezza:

63.8 mm

Profondità:

16.8 mm

R45C-K-IQ: Convertitore serie R45C, IO-link a uscita di corrente analogica, comunicazioni IO-Link, QD integrale M12 a 4 pin