TURCK BANNER SRL - TUK3025756 DX80G2M6S-PB2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno 
- Larghezza - 53 mm 
- Altezza - 78 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0662488257569
Codice prodotto
TUK3025756
Cod. produttore
3025756
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
53 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
18.6 mm
DX80G2M6S-PB2: Scheda Gateway DX80 Perf 2.4 GHz 65 mW, Antenna esterna 10-30 V dc, In, 2 dischi 2 amplificatori, Out, 2 dischi 2 amplificatori