pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3011433 DX80DR2M-H

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3011433 DX80DR2M-H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Larghezza - 80.9 mm

  • Altezza - 107.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488114336

Codice prodotto

TUK3011433

Cod. produttore

3011433

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

80.9 mm

Altezza:

107.1 mm

Profondità:

47.2 mm

DX80DR2M-H: MultiHop 2,4 GHz 65 mW IP67, FlexPower, Antenna esterna, RS-485/RS-232, Nessun IO