TRADEFORCE - TDM0118420009 KIT 10 PUNTE CIL. HSS - DIAM. 1-10MM - 0118420009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punte per l'acciaio - 10
Numero totale di utensili - 10
Diametro - 1...10 mm
Materiale da taglio - HSS
Direzione di taglio - Destra
Confezione
1 PZ
EAN
7630268413996
Codice prodotto
TDM0118420009
Cod. produttore
0118420009
Produttore
TDM
Numero di punte per l'acciaio:
10
Numero totale di utensili:
10
Diametro:
1...10 mm
Materiale da taglio:
HSS
Direzione di taglio:
Destra
Sistema di registrazione:
Asse a innesto cilindrico
Imballaggio:
Scatola in plastica
Kit di punte per trapano, TRADEFORCE modello - TDM0118420009 - Kit 10 punte cil. HSS - diam. 1-10mm






