TRADEFORCE - TDM0021630002 PISTOLA IN METALLO PER SILICONE - 0021630002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Impugnatura a scomparsa - no
Diametro massimo cartuccia - 50 mm
Lunghezza massima cartuccia - 230 mm
Pistola a schiuma poliuretanica - no
Confezione
1 PZ
EAN
7630268402730
Codice prodotto
TDM0021630002
Cod. produttore
0021630002
Produttore
TDM
Materiale:
Metallo
Impugnatura a scomparsa:
no
Diametro massimo cartuccia:
50 mm
Lunghezza massima cartuccia:
230 mm
Pistola a schiuma poliuretanica:
no
Anti-goccia:
sì
Numero di posizioni:
2
Pistola a cartuccia per impieghi gravosi. Design antigoccia. Rapporto di spinta regolabile


