pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0021200006 21PCS IMP BITS SET - 0021200006

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0021200006 21PCS IMP BITS SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di bit totali - 20

  • Numero di bit PH - 7

  • Numero di bit PZ - 4

  • Numero di bit Torx - 7

  • Con supporto magnetico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268405915

Codice prodotto

TDM0021200006

Cod. produttore

0021200006

Produttore

TDM

Numero di bit totali:

20

Numero di bit PH:

7

Numero di bit PZ:

4

Numero di bit Torx:

7

Con supporto magnetico:

Con cricchetto per bit:

no

Con maniglia:

no

Imballaggio:

Valigia

Set di inserti da 21 pezzi per cacciavite a percussione da 32 mm • Tubo in PVC, marcatura laser, acciaio S2 • 20 pezzi da 32 mm per inserti a impatto: PH1, 5x PH2, PH3; PZ1, 2x PZ2, PZ3; Torx T15, T20, 4x T25, T30; SL4.0, SL5.0 • 1 portapunte in acciaio inossidabile da 60 mm magnetico