TRADEFORCE - TDM0020990116 GUANTI ANTITAGLIO FORCE CUT 15G - XL - 0020990116
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia di guanti (US) - XL
Esecuzione lunga - no
Foderato - no
Con rivestimento antiscivolo - no
Materiale - Gomma nitrilica NBR/cotone
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
7630268402907
Codice prodotto
TDM0020990116
Cod. produttore
0020990116
Produttore
TDM
Taglia di guanti (US):
XL
Esecuzione lunga:
no
Foderato:
no
Con rivestimento antiscivolo:
no
Materiale:
Gomma nitrilica NBR/cotone
Qualità del materiale:
Altro
Colore:
Nero
Protezione da rischi meccanici:
sì
Protezione da sostanze chimiche:
no
Protezione da microrganismi:
no
Protezione da calore e fuoco:
no
Protezione dal gelo:
no
Protezione da contaminazione radioattiva:
no
Protezione da radiazione ionizzante:
no
Tipologia:
Guanto con dita
Isolato:
no
Rivestimento:
Palmo rivestito
Tipo superficie:
Altro
Tipo di chiusura:
Banda elastica
Spessore:
1.3 mm
Forma di consegna:
Paio
Alta visibilità (colori segnaletici):
no
Tipo di polsino:
Risvolto, lunghezza polso


