TRADEFORCE - TDM0015090002 LAME PER CUTTER 18MM 10PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Forma della lama - Lineare
Adatto per - Coltello multiuso
Larghezza - 18 mm
Lunghezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7630268400286
Codice prodotto
TDM0015090002
Cod. produttore
0015090002
Produttore
TDM
Materiale:
Altri
Forma della lama:
Lineare
Adatto per:
Coltello multiuso
Larghezza:
18 mm
Lunghezza:
110 mm
Lama a settori tranciabili:
sì
Lama seghettata:
no
Lame per cutter 18 mm. Confezione da 10 pz. • Lama affilata in acciaio SK5 temperato • Si adatta alla maggior parte dei coltelli a scatto da 18 mm


