TRADEFORCE - TDM0009870013 TORCIA FRONTALE LED 300LM-30M - 0009870013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7630268418403
Codice prodotto
TDM0009870013
Cod. produttore
0009870013
Produttore
TDM
"-Power: 3W -5 Lighting modes: COB full bright - COB half bright - XPE full bright - XPE half bright - long press strobe -Lumens: XPE 100lm+COB 300lm -Run time: 2.5h - 6.5h -Charging time: 2 - 3h -Dynamic wave sensing -IP44 -Material: silicone + ABS + webbing -3.7V 1200mAh built-in rechargeable lithium battery -With 1pc Type-C charging cable"


