pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0004490001 BASETTA ADESIVA NATURALE 20X20 100PZ - 0004490001

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 20 mm

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 6.2 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 4.6 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268403423

Codice prodotto

TDM0004490001

Cod. produttore

0004490001

Produttore

TDM

Lunghezza:

20 mm

Larghezza:

20 mm

Altezza:

6.2 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

4.6 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Diametro del foro di fissaggio:

5.05 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-30...85 °C

Colore:

Bianco

Basetta di montaggio per fascette, a 4 vie. Supporto di montaggio per fascette, utilizzabile sia con fascette standard che con fascette a strappo. Fornisce un modo semplice per guidare e fissare fasci di cavi.