pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0004460005 MORSETTOC/LEVE5*0.24MM-5VIECF30PZ - 0004460005

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0004460005 MORSETTOC/LEVE5*0.24MM-5VIECF30PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di punti terminali (lato installazione) - 5

  • sezione nominale (lato di installazione) - 0.2...4 mm²

  • Colore - Verde

  • Trasparente -

  • Tensione nominale - 450 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268420130

Codice prodotto

TDM0004460005

Cod. produttore

0004460005

Produttore

TDM

numero di punti terminali (lato installazione):

5

sezione nominale (lato di installazione):

0.2...4 mm²

Colore:

Verde

Trasparente:

Tensione nominale:

450 V

Corrente nominale:

32 A

Adatto per conduttori massicci:

Adatto per conduttore flessibile:

Adatto per conduttore a più fili:

Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):

0.2...4 mm²

Min. AWG-size:

24

Max. AWG-size:

12

Connettore con leva; 5 conduttori; alloggiamento trasparente; sezione del filo: 0,2~4 mm², Sol/Str/Flex (IEC)