TRADEFORCE - TDM0001810006 ZAINO DA ELETTRICISTA - 0001810006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Borsa
Materiale - Stoffa (tessuto)
Qualità del materiale - Poliestere
Con bandoliera - sì
Con impugnatura telescopica - no
Confezione
1 PZ
EAN
7630268402600
Codice prodotto
TDM0001810006
Cod. produttore
0001810006
Produttore
TDM
Tipologia:
Borsa
Materiale:
Stoffa (tessuto)
Qualità del materiale:
Poliestere
Con bandoliera:
sì
Con impugnatura telescopica:
no
Con serratura:
no
Con schiuma:
sì
Con divisorio:
no
Colore:
Nero
Rosso segnale:
no
Staffa lucchetto:
no
Vaschetta removibile:
no
Numero totale di scomparti:
21
Altezza:
360 mm
Larghezza:
210 mm
Profondità:
480 mm



