TRADEFORCE - TDM0001650004 MINI TRONCHESE DIAGONALE 115 MM - 0001650004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Standard
Lunghezza - 115 mm
Lunghezza di taglio - 12 mm
Larghezza della testa - 11 mm
Altezza testa - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005732713
Codice prodotto
TDM0001650004
Cod. produttore
0001650004
Produttore
TDM
Forma:
Standard
Lunghezza:
115 mm
Lunghezza di taglio:
12 mm
Larghezza della testa:
11 mm
Altezza testa:
6 mm
Con funzione di asportazione isolamento:
no
Isolato:
no
Con isolamento di protezione 1000 V:
no
Testato ESD:
no
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica
Protezione della superficie:
Nichelato




