TRADEFORCE - TDM0001650002 TRONCHESE VDE TAGLIO DIAGONALE 160MM - 0001650002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Standard
Lunghezza - 160 mm
Lunghezza di taglio - 22 mm
Larghezza della testa - 28 mm
Altezza testa - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7630268400590
Codice prodotto
TDM0001650002
Cod. produttore
0001650002
Produttore
TDM
Forma:
Standard
Lunghezza:
160 mm
Lunghezza di taglio:
22 mm
Larghezza della testa:
28 mm
Altezza testa:
12 mm
Con funzione di asportazione isolamento:
no
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Testato ESD:
no
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica
Protezione della superficie:
Altro


