pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001610001 STONE HAMMER WITH FIBERGLASS 1250G - 0001610001

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0001610001 STONE HAMMER WITH FIBERGLASS 1250G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Testa materiale - Acciaio

  • Peso testa - 1250 g

  • Materiale del manico - GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

  • Lunghezza - 260 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268400125

Codice prodotto

TDM0001610001

Cod. produttore

0001610001

Produttore

TDM

Tipologia:

Altro

Testa materiale:

Acciaio

Peso testa:

1250 g

Materiale del manico:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Lunghezza:

260 mm

Magnetico:

no

Antimagnetico:

no

Esecuzione antiscintilla:

no

Senza ritorno:

no

Estremità intercambiabile:

no

Con estrattore di unghie:

no

Con protezione antiaderente:

no

Con supporto per unghie:

no

Diametro della punta/larghezza della punta:

45 mm

Peso totale:

1500 g

Mazzetta con fibra di vetro 1250 g • Testa in acciaio al carbonio forgiato • L'impugnatura in fibra di vetro assorbe gli urti e le vibrazioni • Impugnatura in gomma testurizzata per il massimo comfort