TRADEFORCE - TDM0001460001 SCALPELLO MANUALE 305MM - 0001460001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 305 mm
Larghezza di taglio - 26 mm
Forma di taglio - Piatto
Con protezione per le mani - sì
Larghezza fusto - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7630268400057
Codice prodotto
TDM0001460001
Cod. produttore
0001460001
Produttore
TDM
Lunghezza:
305 mm
Larghezza di taglio:
26 mm
Forma di taglio:
Piatto
Con protezione per le mani:
sì
Larghezza fusto:
30 mm
Altezza fusto:
300 mm
Forma del gambo:
Ottagonale
Materiale:
Acciaio al cromo vanadio
Protezione della superficie:
Altro



