TRADEFORCE - TDM0001450003 MINI LIVELLA - 0001450003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 102 mm
Larghezza - 52 mm
Numero di livelle - 1
Precisione di misura relativa - 0.5 mm/m
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7630268401382
Codice prodotto
TDM0001450003
Cod. produttore
0001450003
Produttore
TDM
Lunghezza:
102 mm
Larghezza:
52 mm
Numero di livelle:
1
Precisione di misura relativa:
0.5 mm/m
Materiale:
Alluminio
Magnetico:
sì
Superficie di misurazione fresata:
no
Elettronico:
no
Regolabile:
no
Con laser:
no
Mini livella con magnete 4" • Profilo in alluminio con base magnetica


