TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK20NTU9 ACroof2050W460V3 60HzTEULINOX - DEK20NTU9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 414...506 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Con regolazione della temperatura - sì
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 2050 W
Confezione
1 PZ
EAN
2000007041219
Codice prodotto
PVRDEK20NTU9
Cod. produttore
DEK20NTU9
Produttore
PVR
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
414...506 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con regolazione della temperatura:
sì
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
2050 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
20...55 °C
Larghezza:
401 mm
Altezza:
415 mm
Profondità:
572 mm