pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRAAWHS10 UMIDOSTATOCONT.SCAMBIORH35-95%5A - AAWHS10

TEXA INDUSTRIES SRL
copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRAAWHS10 UMIDOSTATOCONT.SCAMBIORH35-95%5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 5 A

  • Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria - 35...95 %

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto invertitore (NO/NC)

  • Con visualizzazione digitale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768498219

Codice prodotto

PVRAAWHS10

Cod. produttore

AAWHS10

Produttore

PVR

Corrente nominale In:

5 A

Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria:

35...95 %

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto invertitore (NO/NC)

Con visualizzazione digitale:

no

Umidostato che consente di evitare la formazione di condensa e dei conseguenti inevitabili danni all’interno dell’armadio. Viene utilizzato per comandare riscaldatori anticondensa o deumidificatori. Ha un contatto in scambio con elevato potere di commutazione.