pagina iniziale

TELTONIKA NETWORKS - TTKTFS010000000 TSF010 FLAT INDUSTRIAL SWITCH 5 X 100 PO - TFS010000000

copiacopia
TELTONIKA NETWORKS - TTKTFS010000000 TSF010 FLAT INDUSTRIAL SWITCH 5 X 100 PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004400538

Codice prodotto

TTKTFS010000000

Cod. produttore

TFS010000000

Produttore

TTK

Il TSF010 è uno switch Ethernet non gestito caratterizzato da un design piatto e montaggio integrato su guida DIN per l'implementazione plug-and-play in applicazioni industriali. Questo switch Ethernet è compatto e leggero, misura 113 x 28 x 50 mm e pesasolo 142 g. Il suo ingresso di alimentazione a 3 pin supporta sia un intervallo CA flessibile che un ampio intervallo di tensione CC, rendendolo uno switch non gestito affidabile, progettato appositamente per l'uso industriale. Il TSF010 è dotato di cinque porte RJ45 10/100 Mbps per una connettività affidabile.