TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1575 Prof 41x41x2 lung= 3mt Forato 3 Z/C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato
Larghezza - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053685371745
Codice prodotto
TKGPRF1575
Cod. produttore
PRF1575
Produttore
TKG
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
41 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Colore:
Zinco
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
5.5 kg
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
53819 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
306.22 cm4
Momento di resistenza Wy:
53819.08 cm³
Momento di resistenza Wz:
10895.15 cm³