TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1505 Prof 41x21x2 lung= 4mt Forato Send

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 4000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato
Larghezza - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053685371608
Codice prodotto
TKGPRF1505
Cod. produttore
PRF1505
Produttore
TKG
Lunghezza:
4000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
21 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Colore:
Zinco
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
5.6 kg
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
70517 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
251.22 cm4
Momento di resistenza Wy:
3439 cm³
Momento di resistenza Wz:
2798.59 cm³