pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1190 Prof 41x41x2,5 lung= 4mt Forato Z/C

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053685371455

Codice prodotto

TKGPRF1190

Cod. produttore

PRF1190

Produttore

TKG

Lunghezza:

4000 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

41 mm

Colore:

Zinco

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

PROFILO ZINCATO CALDO ASO.41X41 SP2,5mm L4m