TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1185 Prof 41x41x2,5 lung= 3mt Forato Z/C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 41 mm
Altezza - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053685371448
Codice prodotto
TKGPRF1185
Cod. produttore
PRF1185
Produttore
TKG
Lunghezza:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
41 mm
Colore:
Zinco
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Profilo / Profilato, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGPRF1185 - PROFILO ZINCATO CALDO ASO.41X41 SP2 5MM