TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1145 Prof 41x21x2,5 lung= 3mt Forato Z/C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053685371387
Codice prodotto
TKGPRF1145
Cod. produttore
PRF1145
Produttore
TKG
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
21 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Colore:
Zinco
Dentato:
no
Larghezza del foro:
30 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no