pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1095 Prof 41x41x2,5 doppio L= 6mt Forato Send

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 600 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato

  • Larghezza - 82 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053685371318

Codice prodotto

TKGPRF1095

Cod. produttore

PRF1095

Produttore

TKG

Lunghezza:

600 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo per immersione e verniciato

Larghezza:

82 mm

Altezza:

41 mm

Modello:

Profilo doppio

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

41 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Carico ammissibile:

1348.39 kN

Tipo di foratura:

Nessuno

Colore:

Zinco

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

30 kg

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

350573.55 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

612.44 cm4

Momento di resistenza Wy:

8550 cm³

Momento di resistenza Wz:

8870 cm³

PROFILO DOPPIO SENDZIMIR 41X41 SP2,5mmL6m