TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1085 Prof 41x41x2,5 doppio L= 3mt Forato Send


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato
Larghezza - 82 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053685371295
Codice prodotto
TKGPRF1085
Cod. produttore
PRF1085
Produttore
TKG
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Larghezza:
82 mm
Altezza:
41 mm
Modello:
Profilo doppio
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
41 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Carico ammissibile:
1348.39 kN
Tipo di foratura:
Nessuno
Colore:
Zinco
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
15 kg
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
350573.55 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
612.44 cm4
Momento di resistenza Wy:
8550 cm³
Momento di resistenza Wz:
8870 cm³